曜日別特売

タッチセンサーバー TSB-3CLM

タッチセンサーバー TSB-3CLM - LAMP(スガツネ工業)タッチセンサーバー TSB-3CLM - LAMP(スガツネ工業)タッチセンサーバー TSB-3CLM - LAMP(スガツネ工業)

触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。
感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。
マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。
バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。

用途室内用材質アルミ合金/ポリアミド質量(g)2800使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12/24(-5~+25%)仕上シルバーアルマイト処理/ブラック電流(mA)40(待機時)、25(作動時)RoHS指令(10物質対応)対応接点容量(出力)2A内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37880622TSB-3CLM
87,600
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする