LAMP(スガツネ工業)
ダンパーヒンジ HG-JHW型 ASセット
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。
ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。
用途
各種筐体の上蓋・上カバーなど
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
内容量
1セット
注意
所定の回転範囲以上に回転させないように扉の開、閉位置(回転角度0°~115°以内)にステーなどのストッパーを設けてください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
セット内容
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37886152
AS-HG-JHW50-30-8
-
ダンパーヒンジ(HG-JHW50)×1個、ブラケット(AS-JH-W)×2個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×8)×4個、六角付サラボルト(M5×12)×4個
¥
7,960
¥
6,898
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37886161
AS-HG-JHW70-30-8
-
ダンパーヒンジ(HG-JHW70)×1個、ブラケット(AS-JH-W)×2個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×8)×4個、六角付サラボルト(M5×12)×4個
¥
8,460
¥
7,598
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37886177
AS-HG-JHW50-40-10-30-8
-
ダンパーヒンジ(HG-JHW50)×1個、ブラケット(AS-JH-W)×2個、ASナット(AS-8M5)×2個、ASナット(AS-10M5)×2個、六角穴付ボルト(M5×8)×4個、六角付サラボルト(M5×12)×4個
¥
7,980
¥
6,898
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886186
AS-HG-JHW70-40-10-30-8
-
ダンパーヒンジ(HG-JHW70)×1個、ブラケット(AS-JH-W)×2個、ASナット(AS-8M5)×2個、ASナット(AS-10M5)×2個、六角穴付ボルト(M5×8)×4個、六角付サラボルト(M5×12)×4個
¥
8,480
¥
7,598
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64154888
AS-HG-JHW70-30-8【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ダンパーヒンジ(HG-JHW70)×1個、ブラケット(AS-JH-W)×2個、ASナット(AS-8M5)×4個、六角穴付ボルト(M5×8)×4個、六角付サラボルト(M5×12)×4個
¥
7,960
¥
6,990
¥
1,978
アウトレット
¥
2,176
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった