ダンパーヒンジ TD27B1

ダンパーヒンジ TD27B1 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27B1 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27B1 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27B1 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27B1 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27B1 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ TD27B1 - LAMP(スガツネ工業)

トルク調整機能付のダンパーヒンジです。
マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)

仕様
制動方向:左回転
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質PBT樹脂(ガラス入)ブラック質量(g)30種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~40長さL(mm)60幅W(mm)36開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
軸にかかる静荷重は、ダンパー1個あたり3 kg以下としてください。
シャフトのねじによる固定は、破損やダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
開いた扉に負荷がかかる際は、別途に扉の支持金具を設けてください。
外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク値N・cm(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886642TD27B1-5/13K-L49~127.4[5~13]/1個使い
3,340
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886651TD27B1-10/20K-L98~196[10~20]/1個使い
4,860
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする