LAMP(スガツネ工業)
チタン製堀込取手 HH-AS2-TI
非磁性体のチタンを使用しています。
チタン合金製の取付ねじもご用意できます。
材質
チタン合金
仕様
埋込・掘込取手
高さ(mm)
2.8
質量(g)
30
仕上
ブラスト
取付け方法
おねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
11.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37868494
HH-AS2-TI
100
120
¥
2,880
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください