曜日別特売

デュアルローラー付ロッド 208-98型

デュアルローラー付ロッド 208-98型 - LAMP(スガツネ工業)デュアルローラー付ロッド 208-98型 - LAMP(スガツネ工業)デュアルローラー付ロッド 208-98型 - LAMP(スガツネ工業)

ロッドラッチに接続して使用することにより、デュアルローラー付ロッドラッチでは対応できない大型の扉に使用できます。
枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。
212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。

材質
(ロッド)鋼/光沢クロメート処理
(デュアルローラー)黄銅(真鍮)
仕様コンプレッション機能付付属品デュアルローラー×2個寸法A1(mm)325寸法B1(mm)225内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
適合扉高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37871041208-98017506505261600~1900
1,890
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871057208-98029008006761900~2200
2,210
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする