曜日別特売

デュアルローラー付ロッドラッチ 208-91型

デュアルローラー付ロッドラッチ 208-91型 - LAMP(スガツネ工業)デュアルローラー付ロッドラッチ 208-91型 - LAMP(スガツネ工業)

2点ロック用として使用します。
枠側に取り付けたデュアルローラー用受座(別売)で、ローラーを引き込むコンプレッション機能により、扉全体を均等、かつ強力に締め込みます。詳細はアウトサイドガスケット仕様の特長をご覧ください。
212型ヒンジと併用することで、扉そのものの左右勝手をなくせます。

仕様コンプレッション機能付付属品ロッド×2個、デュアルローラー×2個寸法A(mm)500寸法B(mm)400内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
適合扉高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37870901208-9101(ロッドラッチ本体)亜鉛合金/素地
(ロッド)鋼/光沢クロメート
(デュアルローラー)黄銅(真鍮)
800~1200
5,670
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
37870926208-9102(ロッドラッチ本体)亜鉛合金/素地
(ロッド)鋼/光沢クロメート
(デュアルローラー)黄銅(真鍮)
1200~1600
6,090
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
37870917208-9151(ロッドラッチ本体)ポリアミド/ブラック
(ロッド)鋼/光沢クロメート
(デュアルローラー)黄銅(真鍮)
800~1200
3,460
取扱い終了
返品不可
37870935208-9152(ロッドラッチ本体)ポリアミド/ブラック
(ロッド)鋼/光沢クロメート
(デュアルローラー)黄銅(真鍮)
1200~1600
3,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする