LAMP(スガツネ工業)
トランクハンドルTO型
取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。
TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
用途
計測機器、小型の収納ボックスなど
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(g)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37868354
TO-70
鋼
60
9
54
6
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868363
TO-80
鋼
104
11
73
7
¥
410
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868372
TO-90
鋼
135
12
75
8
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868381
TO-100
鋼
210
14
85
9
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37868311
TO-85SS
ステンレス鋼(SUS304)
90
12
40
7
¥
1,160
取扱い終了
37868327
TO-105SS
ステンレス鋼(SUS304)
151
13
47
8
¥
1,400
取扱い終了
37868336
TO-85
鋼
90
12
40
7
¥
600
取扱い終了
返品不可
37868345
TO-105
鋼
153
13
47
8
¥
680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください