曜日別特売

トルクダンパー TD14A1

トルクダンパー TD14A1 - LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14A1 - LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14A1 - LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14A1 - LAMP(スガツネ工業)

インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。

仕様制動方向:右回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ハウジング・シャフト共にねじによる固定は、破損・ダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
酸および有機溶剤雰囲気中でのご使用は避けてください。
外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
トルク値N・cm(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886563TD14A1-10K-R184598[10]/1個使い
1,130
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886581TD14A1-15K-R1845147[15]/1個使い
1,130
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
37886606TD14A1-20K-R1845196[20]/1個使い
1,130
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする