曜日別特売

トルクダンパー TD14B1

トルクダンパー TD14B1 - LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14B1 - LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14B1 - LAMP(スガツネ工業)トルクダンパー TD14B1 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。

仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(ガラス入)ホワイト質量(g)10種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:5)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ハウジング・シャフト共にねじによる固定は、破損・ダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
酸および有機溶剤雰囲気中でのご使用は避けてください。
外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
トルク値N・cm(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886572TD14B1-10K-L184598[10]/1個使い
1,130
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
37886597TD14B1-15K-L1845147[15]/1個使い
1,130
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
37886615TD14B1-20K-L1845196[20]/1個使い
1,130
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37886572
2023-09-12
用途: パナソニック便蓋ダンパー交換
タイヤの才卸売・小売業

パナソニックの便蓋のダンパーユニットの部品でしたが、このトルクダンパーは全体的に小さく長さも2センチくらい短く、止める部分はふた回り大きかったのでホットボンドで加工しました。トルク10K購入しましたが、重さがありトルクが足りませんでした。20Kでも良かったかなと思います。

対象商品 : 37886615
2022-11-02
用途: 便ふたダンパーの修理

温水洗浄便座の便ふたダンパーがオイル漏れらしくバタンと締まるようになっため、交換用に使用したところ、うまく動作するようになった。
堅牢で扱いやすい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする