LAMP(スガツネ工業)
トルクダンパー TD22A1
インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
仕様
制動方向:右回転
材質
亜鉛合金
色
素地
質量(g)
62
種類
軸型
使用温度範囲(℃)
0~40
開き角度(度)
110(余裕角度:4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ハウジング・シャフト共にねじによる固定は、破損・ダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
酸および有機溶剤雰囲気中でのご使用は避けてください。
外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。
六角形の内、対角の2面以上にて回転止めを設けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
トルク値N・cm(kgf・cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37886527
TD22A1-25K-R
16.2
90
245[25]/1個使い
¥
3,670
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37886545
TD22A1-40K-R
16.2
90
392[40]/1個使い
¥
3,670
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください