トルクヒンジ HG-TB型

トルクヒンジ HG-TB型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TB型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TB型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TB型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TB型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TB型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TB型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TB型 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。

用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
オールステンレス鋼製ではないため、水回りではご使用できません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
材質
仕上
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37885531HG-TB20R3316(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
(スプリングワッシャー)鋼
(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
光沢バレル研磨32
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37885547HG-TB20L3316(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
(スプリングワッシャー)鋼
(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
光沢バレル研磨32
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37885556HG-TB30R3316(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
(スプリングワッシャー)鋼
(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
光沢バレル研磨32
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37885565HG-TB30L3316(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
(スプリングワッシャー)鋼
(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
光沢バレル研磨32
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
37885574HG-TB45R4018(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
(スプリングワッシャー)鋼
(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
光沢バレル研磨67
2,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
37885583HG-TB45L4018(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
(スプリングワッシャー)鋼
(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
光沢バレル研磨67
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
08521397HG-TB7R3316(ブラケット、アーム)ステンレス鋼(SUS430)、(FプレートA、FプレートB)りん青銅、(ばね座金)鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(押え座金)ステンレス鋼(SUS430)(ブラケット、アーム)光沢バレル研磨、(押え座金)光沢バレル研磨31
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
08521406HG-TB7L3316(ブラケット、アーム)ステンレス鋼(SUS430)、(FプレートA、FプレートB)りん青銅、(ばね座金)鋼、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(押え座金)ステンレス鋼(SUS430)(ブラケット、アーム)光沢バレル研磨、(押え座金)光沢バレル研磨31
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08521397
2019-08-02
用途: 木工の部品
教育・研究機関

仕様どおりの規格の物で特に問題等はありません。
もう少しトルクの小さいものがあるといいですね。

対象商品 : 08521406
2017-04-10
用途: AC目隠しパネルに使用しました。
伊波一哉建築設計室その他業種

家具だけでなく、建築意匠上色々なところで使用できて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 37885531
2015-08-24
用途: 展示台

同程度でもう少し安価な物があれば良いが、商品的にはトルク加減や取付方法など使い勝手が良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする