トルクヒンジ PHC型

トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業) トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業) トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業) トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業) トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業) トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業)

2万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。

用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど 材質亜鉛合金 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ 質量(g)41 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0~60 長さL(mm)38 幅W(mm)40.6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37885714 PHC35-008 素地 0.78[8.0]
4,400
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
37885723 PHC35-016 素地 1.57[16.0]
4,400
3,998
4,398 (税込)
当日出荷
37885732 PHC35-020 素地 2.01[20.5]
4,400
3,998
4,398 (税込)
5日以内出荷

返品不可
37885741 PHC35-030 素地 2.79[28.4]
4,400
3,998
4,398 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37885757 PHC35-108 ブラック 0.78[8.0]
5,400
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37885766 PHC35-116 ブラック 1.57[16.0]
5,400
4,998
5,498 (税込)
翌々日出荷

返品不可
37885775 PHC35-120 ブラック 2.01[20.5]
5,400
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
37885784 PHC35-130 ブラック 2.79[28.4]
5,400
4,998
5,498 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする