トルクヒンジ PHK型

トルクヒンジ PHK型 LAMP(スガツネ工業) トルクヒンジ PHK型 LAMP(スガツネ工業) トルクヒンジ PHK型 LAMP(スガツネ工業)

2万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。

用途OA機器、医療機器、液晶モニター、ノートパソコンなど 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)86 使用温度範囲(℃)0~60 仕上素地 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37885836 PHK11-511-45 2.9[29.6]
8,000
7,298
8,028 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37885845 PHK11-511-55 3.6[36.7]
8,000
7,298
8,028 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37885854 PHK11-512-45 4.5[45.9]
8,000
7,298
8,028 (税込)
4日以内出荷

返品不可
37885863 PHK11-512-55 5.5[56.1]
8,000
7,298
8,028 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする