曜日別特売

トルクヒンジ TI100-1018型

トルクヒンジ TI100-1018型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI100-1018型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI100-1018型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI100-1018型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI100-1018型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI100-1018型 - LAMP(スガツネ工業)

2万5千回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

仕様
インサート取付仕様
使用温度:0 ℃~60 ℃
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック質量(g)5種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)29.2開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれがないように取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37885951TI100-1018-20-0060.6[6.1]
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885967TI100-1018-20-0121.2[12.2]
1,800
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トルクヒンジ TI100-1018型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする