曜日別特売

トルクヒンジ TI100-1523型

トルクヒンジ TI100-1523型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI100-1523型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI100-1523型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI100-1523型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI100-1523型 - LAMP(スガツネ工業)

2万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど材質ガラス繊維強化ポリアミドブラック仕様インサート取付仕様質量(g)18種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれがないように取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37885933TI100-1523-40-03035.53[30.6]
3,050
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885942TI100-1523-40-04235.54.2[42.9]
3,050
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする