曜日別特売

トルクヒンジ TI200-1417型

トルクヒンジ TI200-1417型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI200-1417型 - LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ TI200-1417型 - LAMP(スガツネ工業)

1万回開閉試験をクリアしています。
扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
ガラス繊維ポリアミド製部品にインサートして取り付けます。

用途自動車や航空機などのヘッドレスト、液晶モニターなど材質亜鉛合金/鋼仕様インサート取付仕様質量(g)21種類インサート型使用温度範囲(℃)0~60仕上素地開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
製品取付後のトルク値は、単体のトルク値に対して約10 %大きくなります。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
トルク値N・m(kgf・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37885915TI200-1417-7-02547.4(右回転)1.56[15.9]、(左回転)2.5[25.5]
2,250
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
37885924TI200-1417-7-03547.4(右回転)2.19[22.3]、(左回転)3.5[35.7]
2,250
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする