曜日別特売

ナットプレート

ナットプレート - LAMP(スガツネ工業)ナットプレート - LAMP(スガツネ工業)ナットプレート - LAMP(スガツネ工業)ナットプレート - LAMP(スガツネ工業)ナットプレート - LAMP(スガツネ工業)ナットプレート - LAMP(スガツネ工業)ナットプレート - LAMP(スガツネ工業)ナットプレート - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

218型蝶番用のめねじ加工済ナットプレートです。
取付穴を工夫することで扉を上下左右に調整できます。
四角にある爪が取り付けのずれを防止するため、締め付けが簡単です。

材質適合180°開き面付小型丁番(418-9305型)、270°開きステンレス鋼(SUS316相当品)製面付丁番(218-93型)、270°開き面付丁番(218型)、270°開き面付丁番(218-92型)、270°開き面付丁番(218-9108)、270°開きアン・シンメトリー丁番(218-9110)仕上光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
寸法P(mm)
ねじ径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37883045218-0907.15-00000----M4
280
269
296(税込)
当日出荷
37883054218-0908.15-000001034025M5
290
279
307(税込)
当日出荷
37883063218-0909.15-000001235030M6
300
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
37883072218-0910.15-000001446036M8
310
309
340(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37883063
2017-05-02
用途: 試験器具の製作
サービス業

スリットを切ったベニヤ板のBOXに外からボルトで固定するスライド冶具の供回り防止用に購入しました。スリットである事からワッシャーも使いましたが、本品は板状なので幅広のものの品ぞろえがあればワッシャが省略でき、よいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする