曜日別特売

パイプハンドル 213型 ブラケット

パイプハンドル 213型 ブラケット - LAMP(スガツネ工業)パイプハンドル 213型 ブラケット - LAMP(スガツネ工業)パイプハンドル 213型 ブラケット - LAMP(スガツネ工業)

ポリアミド製ブラケットとアルミ製パイプを組み合わせたハンドルです。
同じ材料、サイズのパイプを使用した、ラッチ機能付きのスライドドア用ラッチハンドル 280-90型もあります。
オフセットタイプのブラケットもあります。

材質ポリアミド高さ(mm)80取付け方法丸穴RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類組立形面付形種類U字形内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37867033213-0101外側ブラケット71面付ハンドル
1,620
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37867042213-0102中間ブラケット51面付ハンドル
2,540
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867051213-0103.3外側ブラケット(オフセットタイプ)104裏止めハンドル
2,540
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
37867067213-0104.3外側ブラケット(オフセットタイプ)104裏止めハンドル
2,540
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする