曜日別特売

ハンドル MN735Z型

ハンドル MN735Z型 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN735Z型 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN735Z型 - LAMP(スガツネ工業)

シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。

材質亜鉛合金仕上マットシルバーねじ径M4付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37867785MN735Z 64E1016472
910
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867794MN735Z 96E10196104
990
879
967(税込)
当日出荷
37867803MN735Z 128E101128136
1,070
949
1,044(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする