曜日別特売

ハンドル MN786Z型

ハンドル MN786Z型 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN786Z型 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN786Z型 - LAMP(スガツネ工業)ハンドル MN786Z型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

シンプルで洗練されたデザインのハンドルです。

材質亜鉛合金付属品十字穴付座付トラス小ねじM4×25仕上マットシルバー内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37867846MN786Z 64E10118413317764
1,430
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867855MN786Z 128E1012351841.5146128
2,140
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37867855
2018-11-07
用途: 浴室扉取っ手の代替品として

経年で破損したトップメーカー製浴室扉の取っ手交換のご依頼でしたが、純正品が製廃(代替品なし)のため、代用品として提案し、見た目も含めて大変喜んでいただけました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする