曜日別特売

ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR

ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR - LAMP(スガツネ工業)ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR - LAMP(スガツネ工業)ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)
材質
(本体・ヒネリ・受金具・キー)鋼/クロームめっき
(フック)ステンレス鋼(SUS430)
仕様同番付属品受金具(P100H02)高さ(mm)13質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
鍵をかけた後、[2]のヒネリが持ち上がらないことを確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37876833P1040SCR
3,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ヒネリファスナー(ばね付) P1040SCR
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37876833
2024-07-12
用途: バイクのリヤボックス
自動車・二輪車・自転車関連業

取付等は問題なく付けられましたがオス鍵が1つしか付属していません。スペアキーも付属される様に希望します。

対象商品 : 37876833
2020-06-07
用途: バイクに積んでる箱に利用
不動産業

ケータリングするタイプのバイクなどに付いてる白い箱があります。
個人使用の遊びバイクですが、それをリアに取り付けてます。
鍵本体が破損してので、修繕の為に購入。
同等品の最安値がモノタロウでした。

対象商品 : 37876833
2015-07-06
用途: オートバイのボックスの施錠

同じ物を探していましたが中々見つからず困っていましたが助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする