LAMP(スガツネ工業)
ピボットヒンジ 245-91型
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体)
鋼/素地
材質
鋼
種類
ピボットヒンジ
材質(軸)
鋼/光沢クロメート処理
材質(バネ部)
ステンレス鋼
仕上
素地
本体長さ(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
本製品は素地品のため錆が発生します。錆を落としてからご使用ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37884226
245-9103
29
5
2
14.6
9.2
¥
970
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37884235
245-9101
49
6
2.8
24.5
11.8
¥
1,030
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
37884244
245-9104
29
5
2
14.6
9.2
¥
970
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37884253
245-9102
50
6
2.8
24.5
11.8
¥
1,030
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください