LAMP(スガツネ工業)
ファスナー P11
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
材質
鋼
高さ(mm)
12.5
質量(g)
17.3
仕上
ニッケルめっき
推奨ねじ
十字穴付なべ小ねじM5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37876693
P11
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください