LAMP(スガツネ工業)
ファスナー PS型
こんなお得な商品も!
セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥
189
~
税込
¥
208
~
(15)
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。
南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途
制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法t1(mm)
寸法t2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37876605
PS31A
5
9
9.5
16
40
10
8
10
30
23
23
16
26
13
1.2
1
¥
900
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37876614
PS30A
5.5
10
13
18
53
11.5
8.5
12
33
34
28
21
32
15
1.5
1.5
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37876623
PS31
-
9
9.5
16
40
10
8
10
30
23
23
16
26
13
1.2
1
¥
520
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37876632
PS30
-
10
13
18
53
11.5
8.5
12
33
34
28
21
32
15
1.5
1.5
¥
750
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください