曜日別特売

ファスナー TF-103

ファスナー TF-103 - LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-103 - LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF-103 - LAMP(スガツネ工業)

強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。

仕様掛代調節機能付材質質量(g)215寸法L(mm)82寸法H(mm)45寸法A(mm)70寸法F(mm)M8寸法S(mm)12寸法D(mm)22寸法E(mm)48寸法B(mm)40寸法C(mm)120~140寸法T(mm)23寸法P(mm)35仕上クロームめっき寸法M(mm)21寸法N(mm)58寸法I(mm)6寸法G(mm)16寸法K(mm)5寸法Q(mm)10寸法R(mm)28寸法U(mm)4適合フックTF40C、TF22、TF41、TF20許容荷重(N)3266許容荷重(N[kgf])3266[333]内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37876054TF103C-CR
9,430
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする