LAMP(スガツネ工業)
ファスナー TF-202
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様
掛代調節機能付
材質
鋼
質量(g)
120
寸法L(mm)
64
寸法H(mm)
36
寸法A(mm)
50
寸法F(mm)
M6
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
37
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
100~115
寸法X(mm)
21
寸法T(mm)
25
寸法P(mm)
25
仕上
クロームめっき
寸法Y(mm)
45
寸法M(mm)
15
寸法N(mm)
42
寸法I(mm)
5
寸法G(mm)
12
寸法K(mm)
4
寸法Q(mm)
17
寸法R(mm)
27
寸法U(mm)
3
寸法V(mm)
10
許容荷重(N)
1960
許容荷重(N[kgf])
1960[200]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37876063
TF202C-CR
¥
8,740
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください