LAMP(スガツネ工業)
ファスナー TF-403
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様
掛代調節機能付、アイ付
材質
鋼
高さ(mm)
24
質量(g)
250
仕上
クロームめっき
適合フック
TF40C、TF22、TF41、TF20
許容荷重(N)
3266
許容荷重(N[kgf])
3266[333]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37875993
TF403C-CR
¥
9,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください