LAMP(スガツネ工業)
ファスナー TF-404
強靭な炭素鋼の鍛造製で、長期間の重荷重に耐えます(品番末尾CR)。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
TF403C-CRは南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様
掛代調節機能付、アイなし
許容荷重(N[kgf])
3266[333]
適合フック
TF40C、TF22、TF41、TF20
質量(g)
240
許容荷重(N)
3266
高さ(mm)
24
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37876002
TF404C-CR
鋼
クロームめっき
¥
9,320
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37876011
TF404C-ST
ステンレス鋼(SUS316)
電解研磨
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください