ファスナー TF701

ファスナー TF701 - LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701 - LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701 - LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701 - LAMP(スガツネ工業)

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。
TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

仕様掛代調節機能付、アイ付許容荷重(N[kgf])653[66]適合フックTF15、TF30、TF50質量(g)37許容荷重(N)653高さ(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37876115TF701LC-CRクロームめっき
1,960
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
37876133TF701LC-STステンレス鋼(SUS316)電解研磨
3,910
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする