ファスナー TF701S

ファスナー TF701S - LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701S - LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701S - LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701S - LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF701S - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。
TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

仕様掛代調節機能付、アイなし高さ(mm)17質量(g)37適合フックTF15、TF30、TF50許容荷重(N)653許容荷重(N[kgf])653[66]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37876124TF701SC-CRクロームめっき
1,960
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
37876142TF701SC-STステンレス鋼(SUS316)電解研磨
3,910
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37876124
2015-11-26
用途: 楽器の部品にならないか?
Ken's Craft Works

これの相手金具があるとさらに良いと思います。もしくは取り付け例等です。わからないヤツが買うなってことでしょうか?コレだけでは使い方すらわかりません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。適合フックTF15、TF30、TF50となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする