ファスナー TF702

ファスナー TF702 - LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF702 - LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF702 - LAMP(スガツネ工業)ファスナー TF702 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。

仕様掛代調節機能付、幅広プレート材質高さ(mm)16質量(g)82仕上クロームめっき適合フックTF31、TF10許容荷重(N)1960許容荷重(N[kgf])1960[200]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37876081TF702C-CR
3,220
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: ファスナーとして使用

締めしろを調整できるので便利です。
LAMPの製品は、用途別に相手側のフックが別売りになっているので、本体とフックを別々に発注する必要があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする