LAMP(スガツネ工業)
ファスナー TF702H
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。
ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。
仕様
掛代調節機能付、幅広プレート・フックタイプ
材質
鋼
高さ(mm)
16
質量(g)
72
仕上
クロームめっき
適合フック
TF31、TF10
許容荷重(N)
1960
許容荷重(N[kgf])
1960[200]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37876106
TF702HC-CR
¥
3,680
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください