LAMP(スガツネ工業)
ファスナー サイズ08 クリップピン ローレット頭
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途
機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。
材質
黄銅(真鍮)
タイプ
ローレット頭
仕上
ニッケルめっき
内容量
1個
注意
代表画像はクリップピン、固定リング、クリップを組み合わせたものです。固定リング、クリップピンは別売りとなりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37877576
K0803
12.2
(最大)4
10.3
¥
900
¥
789
¥
868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877585
K0804
13
(最大)4.8
11.1
¥
930
¥
739
¥
813
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37877594
K0805
13.9
(最大)5.7
12
¥
950
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877603
K0806
15
(最大)6.8
13.1
¥
1,240
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877612
K0808
17.2
(最大)9
15.3
¥
1,250
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください