LAMP(スガツネ工業)
ファスナー サイズ08 クリップピン 羽頭
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
材質
黄銅(真鍮)
タイプ
羽頭
仕上
ニッケルめっき
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37877551
W0802
11.2
(最大)3
9.3
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37877567
W0805
13.9
(最大)5.7
12
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください