LAMP(スガツネ工業)
ファスナー サイズ11 クリップピン ローレット頭
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途
機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。
材質
黄銅(真鍮)
タイプ
ローレット頭
仕上
ニッケルめっき
内容量
1個
注意
代表画像はクリップピン、固定リング、クリップを組み合わせたものです。固定リング、クリップピンは別売りとなりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37877901
K1104
17.6
(最大)4.7
15.4
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877917
K1105
18.6
(最大)5.7
16.4
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877926
K1106
19.8
(最大)6.9
17.6
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877953
K1122
35.6
(最大)22.7
33.4
¥
1,990
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37877935
K1108
21.8
(最大)8.9
19.6
¥
890
取扱い終了
返品不可
37877944
K1110
23.6
(最大)10.7
21.4
¥
1,380
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください