LAMP(スガツネ工業)
ファスナー サイズ16 クリップピン レンズ頭
クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。
用途
機械・航空機・OA機器・医療機器・理化学機器・整備機器などの組立に。
材質
黄銅(真鍮)/ステンレス鋼
タイプ
レンズ頭
仕上
ニッケルめっき/-
内容量
1個
注意
代表画像はクリップピン、固定リング、クリップを組み合わせたものです。固定リング、クリップピンは別売りとなりますので、ご注意下さい。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37878102
D1604
22.2
(最大)5
18.4
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37878111
D1606
24.2
(最大)7
20.4
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37878127
D1608
26.2
(最大)9
22.4
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37878136
D1610
28.1
(最大)11
24.3
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37878145
D1612
30.1
(最大)13
26.3
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37878154
D1614
32.4
(最大)15.2
28.6
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37878181
D1620
38.1
(最大)21
34.3
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37878163
D1616
34.1
(最大)17
30.3
¥
1,000
取扱い終了
返品不可
37878172
D1618
36
(最大)18.8
32.2
¥
1,010
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください