ファスナー サイズ16 クリップピン ローレット頭

ファスナー サイズ16 クリップピン ローレット頭 - LAMP(スガツネ工業)ファスナー サイズ16 クリップピン ローレット頭 - LAMP(スガツネ工業)

クリップピンの頭を押すだけでロックし、90°回転すると取り外せます。簡単な操作で確実に接続できるファスナーです。
クリップピン、固定リング、クリップの3部品の選定をしてください。

材質黄銅(真鍮)/ステンレス鋼タイプローレット頭仕上ニッケルめっき/-内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37878197K160624.2(最大)720.4
1,790
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37878206K160826.2(最大)922.4
1,790
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする