LAMP(スガツネ工業)
フィニッシュコートフック FC型
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
付属品
FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)
FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質
チタン合金
種類
標準
仕上
ショットブラスト
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
内容量
1個
注意
ねじは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法P(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37902137
FC-50TI
47
6.5
37
28
18.5
3.3
6.5
3
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37902146
FC-65TI
65
8
44
35
22.5
4.2
8
4
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください