つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。
つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。



購入品は26年前のプッシュつまみと異なるデザインでしたが、取付穴へのはめあいに問題はありませんでした。取り付け後の状態は輝きがあり上品に感じられました。
プッシュつまみが老化してプラスチック爪が破損し、代替として購入しました。
くりぬき穴径とぴったり合致し、取り付けは以前使用していたものより、裏蓋が頑丈に
加工されていたので安心して取り付けられた。
扉の裏側はスペースがあったので、裏蓋の厚さは気にならなかった。満足しています。
取付けは正確な孔のホルソーを使用したので簡単に取り付けられた。
色が金色で予想通り、少しけばけばした感じだったが、使用感は予想通りで満足しています。
あきらめていましたが、同様の部品にめぐりあえて助かりました。他の同様の部材が古びて見えるので一気に交換したいところですが若干高価なので我慢しています。
アパートのクローゼットのノブが壊れたため探して探してヤットみつけました。
ホームセンター等では見つけられませんでした。管理会社に修理を依頼するとかなり高額になったと
思います。