曜日別特売

プッシュラッチ PR21P

プッシュラッチ PR21P - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR21P - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR21P - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR21P - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR21P - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。

付属品受座材質(本体)ABS樹脂質量(g)16.3種類プッシュ型取付け方法面付タイプ材質(ヨーク)鋼/GBめっき材質(受座)鋼/クロームめっき材質(スライドパーツ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(アーム)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37874733PR-21PKブラック鋼/塗装
620
509
560(税込)
当日出荷
37874742PR-21PDブラウン
620
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-17
用途: 扉の固定

猫が開けて困る収納扉に取り付けました。
引っかかりがあるので、確実にロックができてとても重宝していました。
が、耐久性がないのか、マグネット部分が半分しか出てこなくなり、引っ掛かりの爪が開かないのでロックしたままの状態で困りました。なんとか壊して開けたものの、取付からわずか18日目で故障するとは。初期不良なのかどうかわかりませんが再注文します。交換とかしてもらえないものだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする