プッシュラッチ PR4PK-B

プッシュラッチ PR4PK-B - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR4PK-B - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR4PK-B - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR4PK-B - LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ PR4PK-B - LAMP(スガツネ工業)
(13件のレビュー)

本体はワンタッチで取り付けできます。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。

材質
(ケース)ポリアセタール
(スライドキャッチ)ポリアミド
ブラック材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)0.7種類プッシュ型適合板厚(mm)2取付け方法埋込タイプ保持力N(kgf)12[1.2]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37874812PR4PK-B
180
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-10
用途: 家の空調の部品。
建設業・工事業

プッシュ式のフタのツメが折れて半開きになり、困ってました。
こんな部品が売ってるなんて驚きでした。ピッタリ同じ物だった。
とても助かりました。

2025-05-05
用途: 家の天井に取付けてある24時間換気装置を囲んでいるプラスチックの蓋の留め具

既設のプッシュラッチの片方が折れてしまい、既設を取り外し、新しくプッシュラッチを付け替えた次第です。業者に来ていただき取り付けていただきました。
貴社しか購入できず助かりました。

2024-09-26
用途: コロナストーブの操作盤用ラッチ

数年前から操作盤が開いたままになってました、今年分解掃除をした際に確認したところ、小さなラッチが原因だとわかり取り外しいたしました、商品名もわからず画像検索した結果、この商品とは異なるのが引っ掛かりました。そこからモノタロウ様のサイトに来て他のも見ながら大きさをチェックしたら、これがほぼ同じサイズでしたので注文いたしました。
結果としてジャストサイズで操作盤も無事閉まるようになりました。
商品よりも送料や代引き手数料が数倍かかりましたが、無事修理ができうれしいです。
ただ、中には写真だけのものもございましたので、すべての商品のサイズが確認できると良いですね。

対象商品 : 37874812
2024-07-16
用途: NASのドアラッチでした
その他業種

古いNASのドアが閉まらなくなっていたのでラッチを探していました。安価な物ですが探すとなかなか出てこないのでモノタロウの在庫に助けられています。

対象商品 : 37874812
2021-08-06
用途: よく壊れるダイハツ車のコレ!ピッタリ適合します!
自動車・二輪車・自転車関連業

ディーラーに同パーツを買いに行きましたが、この部品単体での販売はしてないとの事で、こちらで買いました。ダイハツ車のソニカに使用しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37874812
2020-12-08
用途: 車の灰皿の蓋のラッチに使いました。
その他業種

外国車の灰皿の蓋が開いたままになったので、寸法を計りこの製品を使いました。
イタリア車でしたが、問題無く使えました。
通常アセンブリー交換になりますが、安価な交換で済みました。

対象商品 : 37874812
2020-10-10
用途: ノートPC冷却台の部品として
高橋工業建設業・工事業

引き出す部分を留めておく部品ですが、モノタロウで、探したら同じようなものが見つかり、驚きました。閉まらなくなって不便だったものが、百円程度で治って感動です。

対象商品 : 37874812
2019-01-23
用途: Antec PCケースに
自動車・二輪車・自転車関連業

AntecのPCケースに使用。開閉式のファンフィルターのプッシュラッチが壊れて閉まらなくなり、困っていたところ、この商品を発見。
寸法も(ケースにはまる側、ロック側共に)ピッタリ。純正品は見つからなかったのでとても助かった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする