LAMP(スガツネ工業)
ブラケット
(1件のレビュー)
アイレット径6.1、8.1のLIFT-O-MATに対応したブラケットです。
付属品
六角ボルト
ばね座金
六角ナット
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
関連部品
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37890632
LOM-A-6
19
0.8
5.6
M5
10
¥
1,100
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
37890641
LOM-B-6
19
0.8
5.6
M5
10
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
37890657
LOM-A-8
21
1
7.6
M6
13
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
37890666
LOM-B-8
21
1
7.6
M6
13
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください