曜日別特売

プラスチックハンドル WB-901790

プラスチックハンドル WB-901790 - LAMP(スガツネ工業)プラスチックハンドル WB-901790 - LAMP(スガツネ工業)プラスチックハンドル WB-901790 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

軽量で強靱です。

材質ポリプロピレン種類ハンドルブラック高さ(mm)40質量(g)54長さL(mm)245グリップ径(Φmm)24取付け方法丸穴ピッチP(mm)203RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37867173WB-90179020324540
900
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37867173
2022-03-07
用途: リフト機械室カバー用のハンドルとして使用
ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社

全く同じ商品でハンドルだけにとってもいい買い物でした。

1が参考にしています
対象商品 : 37867173
2019-01-08
用途: 浴室ドアの交換
製造業

安いから柔いのかなと思ってたら、意外にしっかりとした作りです。
適当なハンドルで良かったのですが、家族からも引きやすくて使いやすいと、ゴマスリには最適でした(笑
どうして、浴室ドアのハンドルってあんなに華奢なんですかねぇ。せめて家の耐用年数ぐらいは持たせて設計して欲しいです、樹脂って環境次第で意外に早く劣化しますんで。
産業機器の部品メーカーのツガツネさんなら、たぶん私の残余命の内は交換する事も無いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37867173
2016-08-07
用途: 冷凍用ストッカーの壊れた取っ手の代用品として使用。

サイズもぴったり、握り感も良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする