曜日別特売

プラスチックハンドル WB-902357

プラスチックハンドル WB-902357 - LAMP(スガツネ工業)プラスチックハンドル WB-902357 - LAMP(スガツネ工業)プラスチックハンドル WB-902357 - LAMP(スガツネ工業)
(2件のレビュー)

ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。

材質ポリプロピレンブラック高さ(mm)38質量(g)50種類ハンドルグリップ径(Φmm)25取付け方法丸穴U字形種類ストレート面付形種類U字形内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37867191WB-902357203170
1,370
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37867191
2023-03-31
用途: 車の取っ手として使用します。
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで取り付けてた取っ手のねじ部のカバーが割れてしまい、ピッチが同じで購入しました。
ただ浴を言うと白色もあっても良いじゃないかな?

対象商品 : 37867191
2017-04-27
用途: ヤンマー船のハンドルサイズにぴったりでした。
卸売・小売業

材質もしっかりしておりオリジナルよりいいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする