フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT

フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT - LAMP(スガツネ工業)フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT - LAMP(スガツネ工業)フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。
最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。

適合L-100S、L-140Sセット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2仕上光沢バレル研磨主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き|上蓋ステー種類関連部品内容量1セット
注意
L-100S、L-140S専用です。
ステーが抜ける方向に過度な力を加えないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37887674L-S-BT
740
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37887674
2025-03-12
用途: バードレストランの屋根開閉にフラップステーと共に使ってます。
その他業種

小さい割には堅牢でいいと思います
ただストッパー部がプラでは弱いと思います
やはり同じ材質のEリングが無難だと感じました。

対象商品 : 37887674
2023-01-29
用途: 吊戸棚の扉のガスダンパーの代用
サービス業

吊戸棚で上に向けて開ける扉のダンパーが劣化し、扉が下がってくるため
当初、同じ商品がなく、同じサイズのガスダンパーを購入しました。
しかし、ガス圧が強すぎて扉を閉めることができませんでした。
代用として、手動となりますが、こちらの商品を取り付け、扉を開けた際に
扉が閉まらないよう固定することができるようになりました。
閉める際は、少しだけ開くようにすればロックが外れるので、今は何の不便もなく
使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37887674
2020-09-08
用途: フラップアップ金具の取付の際
製造業

フラップアップ金具をつける時にこれを使うとうまく取り付けられます。
この金具があることを知らなかったときは、うまくフラップアップ金具を取り付ける
事ができませんでした。
フラップアップ金具とこのブラケットはセットにしておいてもらえたら
助かる方が多いと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする