ポリアミドハンドル 213-92型

ポリアミドハンドル 213-92型 - LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル 213-92型 - LAMP(スガツネ工業)ポリアミドハンドル 213-92型 - LAMP(スガツネ工業)

ねじ部を隠すカバーキャップ付です。

U字形種類ストレートグリップ径(Φmm)26高さ(mm)50材質ポリアミド(PA)取付け方法丸穴面付形種類U字形材質(キャップ)ポリアミド材質(ハンドル)ポリアミドブラック質量(g)61RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37867243213-9201裏止めハンドル170126150
1,610
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37867252213-9204面付ハンドル14298122
1,210
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする