曜日別特売

マグネットキャッチ MC009型

マグネットキャッチ MC009型 - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC009型 - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC009型 - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC009型 - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC009型 - LAMP(スガツネ工業)マグネットキャッチ MC009型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)
付属品受座高さ(mm)12材質(本体)ポリエチレン質量(g)17種類標準タイプ材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理材質(受座)鋼/光沢クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL(mm)
吸着力(N)
吸着力(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37874146MC009W1545ホワイト24.524.5[2.5]
210
209
230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
37874155MC009BR1545ブラウン24.524.5[2.5]
210
209
230(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
37874164MC009SW1545ホワイト4949[5]
240
239
263(税込)
当日出荷
37874173MC009SBR1545ブラウン4949[5]
240
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37874173
2015-12-14
用途: 比較的重いドアの閉まりを落ち着かせる

吸着力は5kgとのことで、今まで3使っていたkgのものと比べて明らかに強い。お陰で、重いドアでもバチッと吸いつけて効果あり。但し、樹脂製の本体部がなんとも貧弱で、吸着力が強くなっただけに耐久性はどうなんだろうかと不安も生まれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする