LAMP(スガツネ工業)
マグネットキャッチ MS型
(1件のレビュー)
吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品
受座 W4
材質(本体)
プラスチック
種類
標準タイプ
材質(磁石)
フェライト
材質(ヨーク)
鋼/素地
材質(受座)
鋼/光沢クロメート処理
内容量
1個
注意
ねじは付属しておりません。
本製品のヨーク部は素地のため、錆が生じることがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
幅W(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37874261
MS4WP
33
14
9
16.5
6
25.5
23
M4×0.7
¥
350
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
37874277
MS4BRP
33
14
9
16.5
6
25.5
23
M4×0.7
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
37874286
MS6WP
36.5
17
11
19
3
28.8
24
M5×0.8
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
37874295
MS6BRP
36.5
17
11
19
3
28.8
24
M5×0.8
¥
520
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください