曜日別特売

ミリオンロック シリンダー内筒 MD-N1型

ミリオンロック シリンダー内筒 MD-N1型 - LAMP(スガツネ工業)ミリオンロック シリンダー内筒 MD-N1型 - LAMP(スガツネ工業)ミリオンロック シリンダー内筒 MD-N1型 - LAMP(スガツネ工業)

シリンダー内筒が交換できる、マスターキー機能付シリンダー錠です。
キーの紛失や使用者の変更時に、シリンダー錠を本体ごと取り替える必要がないため、管理が大変容易です。
施錠時は、正面からロックプレートが見えません。また、カバー、リング付で外観がスッキリしています。
脱着方法はシリーズ紹介ページをご覧ください。

内容量1個
注意
鍵番号の指定はお受けいたしかねます。 シリンダーケースへの装着は付属キーで行えますが、取り外しには別売のチェンジキー MD-K1が必要です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
材質
仕上
付属品
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75326598MD-N1-B【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ステンレス鋼(SUS304)/亜鉛合金バレル研磨/有色クロメート処理十字穴付皿木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)
受座
2,9402,490
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
37879055MD-N1-B-ステンレス鋼(SUS304)/亜鉛合金バレル研磨/有色クロメート処理十字穴付皿木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)
受座
2,940
取扱い終了
返品不可
37879064MD-N1-D-ステンレス鋼(SUS304)/亜鉛合金バレル研磨/有色クロメート処理十字穴付皿木ねじ2.7×13(ステンレス鋼)
受座
2,940
取扱い終了
返品不可
37879667MD-NI-B----
2,800
取扱い終了
返品不可
37879676MD-NI-D----
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする