曜日別特売

リフトオーマットシリーズ 標準在庫品

リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 - LAMP(スガツネ工業)リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 - LAMP(スガツネ工業)リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 - LAMP(スガツネ工業)リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 - LAMP(スガツネ工業)リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 - LAMP(スガツネ工業)リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 - LAMP(スガツネ工業)リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 - LAMP(スガツネ工業)リフトオーマットシリーズ 標準在庫品 - LAMP(スガツネ工業)
(6件のレビュー)

標準在庫している、ガススプリングです。
種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。
選定サービスも行っております。

用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。内容量1本
注意
注意を必ずご確認ください。
全49種類を絞り込む
最小長(mm)
最大長(mm)
49種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(Φmm)
シリンダ外径D(Φmm)
寸法d(Φmm)
長さB(mm)
ストローク(mm)
最小長(mm)
最大長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37890675LOM-2139LF606.1156(伸長時)206.5-146.5206.5
6,560
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
37890684LOM-1901LP806.1156(伸長時)247.5-167.5247.5
6,680
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
37890693LOM-1904LA1006.1156(伸長時)286.5-186.5286.5
6,960
5,898
6,488(税込)
当日出荷
37890702LOM-2158LZ1006.1156(伸長時)286.5-186.5286.5
6,960
5,898
6,488(税込)
当日出荷
37890711LOM-2159LU1006.1156(伸長時)286.5-186.5286.5
6,960
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
37890727LOM-2161LA1006.1156(伸長時)286.5-186.5286.5
6,960
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
37890736LOM-2162LW1006.1156(伸長時)286.5-186.5286.5
6,960
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
37890745LOM-1945LZ1408.1198(伸長時)378.5-238.5378.5
10,100
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
返品不可
37890754LOM-1948LK1608.1198(伸長時)418.5-258.5418.5
10,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
37890763LOM-2226LT1608.1198(伸長時)418.5-258.5418.5
10,400
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
37890772LOM-2228LJ1608.1198(伸長時)418.5-258.5418.5
10,400
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
37890781LOM-2227LO1608.1198(伸長時)418.5-258.5418.5
10,400
9,198
10,118(税込)
当日出荷
37890797LOM-2235LS1808.1198(伸長時)458.5-278.5458.5
10,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
37890806LOM-2236LN1808.1198(伸長時)458.5-278.5458.5
10,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
37890815LOM-2237LI1808.1198(伸長時)458.5-278.5458.5
10,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
37890824LOM-2238LD1808.1198(伸長時)458.5-278.5458.5
10,500
9,498
10,448(税込)
当日出荷
37890833LOM-2335LL2508.1198(伸長時)598.5-348.5598.5
11,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
37890842LOM-2339LS2508.1198(伸長時)598.5-348.5598.5
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37890851LOM-192910206.1156(伸長時)106.5-86.5106.5
6,820
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
37890867LOM-192929206.1156(伸長時)106.5-86.5106.5
6,820
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
37890876LOM-192945206.1156(伸長時)106.5-86.5106.5
6,820
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
37890885LOM-192996206.1156(伸長時)106.5-86.5106.5
6,820
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
37890894LOM-192856606.1156(伸長時)185.5-125.5185.5
6,820
5,898
6,488(税込)
当日出荷
37890903LOM-0824811006.1156(伸長時)265.5-165.5265.5
7,280
6,198
6,818(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
37890912LOM-0825111006.1156(伸長時)265.5-165.5265.5
7,280
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
37890921LOM-0825461006.1156(伸長時)265.5-165.5265.5
7,280
6,198
6,818(税込)
当日出荷
37890937LOM-0943311006.1156(伸長時)265.5-165.5265.5
7,210
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
37890946LOM-0842471208.1198(伸長時)325-205325
10,900
9,398
10,338(税込)
当日出荷
37890964LOM-0843521408.1198(伸長時)365-225365
11,100
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
37890973LOM-0947651608.1198(伸長時)405-245405
11,300
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37890982LOM-0844091608.1198(伸長時)405-245405
11,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37890991LOM-0947731608.1198(伸長時)405-245405
11,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37891007LOM-0844841608.1198(伸長時)405-245405
11,300
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37891025LOM-0845141808.1198(伸長時)445-265445
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37891034LOM-0948111808.1198(伸長時)445-265445
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
37891043LOM-0845221808.1198(伸長時)445-265445
11,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
37891052LOM-0846622208.1198(伸長時)525-305525
12,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
37891061LOM-0847432508.1198(伸長時)585-335585
12,600
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
37891077LOM-0847782508.1198(伸長時)585-335585
12,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37891086LOM-0847942508.1198(伸長時)585-335585
12,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
37891104LOM-0950362958.12210(伸長時)685-390685
16,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37891113LOM-0950602958.12210(伸長時)685-390685
16,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
37891122LOM-0951092958.12210(伸長時)685-390685
16,900
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
37891131LOM-6144SS-----88159247
9,060
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
37891147LOM-6145SN-----88159247
9,060
8,098
8,908(税込)
4日以内出荷
返品不可
37891156LOM-6146SI-----88159247
9,060
8,098
8,908(税込)
3日以内出荷
返品不可
37890955LOM-0842631208.1198(伸長時)325---
5,600
取扱い終了
返品不可
37891016LOM-0947571608.1198(伸長時)405---
5,800
取扱い終了
返品不可
37891095LOM-0949782508.1198(伸長時)585---
6,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37890711
2023-11-19
用途: 器械動きの補助時に
医療・福祉・介護関連業

いつもお世話になっております。前回寸法違いの物を購入しましたが この度は丁とても使いやすく助かりました度よい物で

1が参考にしています
対象商品 : 37890894
2021-10-14
用途: 観光バスの小物入れの蓋に
有限会社北関東観光運輸・通信業

伸びたとき、縮んだ時のサイズを測りヒットした商品を購入し取り付けました。元の伸長力が不明だったのと、取付穴に加工が必要かと思いましたが難なく取り付けられました。 蓋が開状態で保持できるのでもっと早く交換すれば良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37890763
2021-10-13
用途: ドアの開閉補助用として
教育・研究機関

ブラケットとの配置については指定があったため、やや例示とは異なる配置ではありましたが取り付けることができました。ドアのヒンジ(蝶番)位置については、ドアの内側と外側の両方に設定できるよう例示を増やすと良いと思います。

対象商品 : 37890991
2015-11-27
用途: ルーフボックスの開閉ガススプリング MONT BLANC (モンブラン)

モノタロウさんWEB問い合わせ(製品質問)にスムーズ対応して頂き
ホントありがとう!!☆7つ
マニアックなルーフBOXメーカーなので適合サイズを探すのに
苦労しましたがピッタリな物を ついに見つけました!
① LOM-084409伸長力(N)[kgf] 200[21]
  ↑(MONT BLANC 同スペック)
② LOM-094773伸長力(N)[kgf] 250[26]
①か②どちらにするか迷いましたが、、、
② LOM-094773を2本購入しました!
伸長力(N)[kgf] 250[26]となり50N×2=100NのパワーUPで
運用しました。
問題なく開閉できるし、向かい風でもしっかり支えてくれます!
(*伸長力(N)パワーUPも含め運用は自己責任でお願いします。)
このダンパー、皆さんにも身近な製品で 
国産自動車メーカーなどにも純正採用されている 
STABILUS(スタビラス)社製ダンパー。
「耐久性と信頼性には定評があります。」 はホント!
でも。。。ちと¥高いので…☆4つ(笑)

対象商品 : 37890937
2015-04-10
用途: ユンボのコンソールの開閉

古い機械の為純正品がメーカーにもなく困っていたのですが、メーカーとサイズを頼りに取り寄せましたがぴったりでOKでした。
素人にもカタログがもっと解り易いといいですね、もっと商品が増えるといいです。

対象商品 : 37890693
2013-10-29
用途: オートバイメンテナンス

純正品が欠品のため、こちらを使いました。全くそん色なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする